Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handheld-Dichtemessgerät Densito


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.291 652
6.291 652
6.291 653
Artikel-Nr.:
     163-6291652
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30330857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtemessgerät
Labordichtemessgerät
Tragbares Dichtemessgerät
Konduktometer
Dichtemessgeräte Densito/DensitoPro
Robuste Dichtemessgeräte für den mobilen Einsatz mit einfacher Handhabung und Benutzerführung. Ideal geeignet für schnelle und exakte Routinemessungen in der Qualitätssicherung sowie Warenein- und -ausgangskontrolle.

Das Dichtemessgerät DensitoPro verfügt zusätzlich über einen RFID- und Barcodeleser, um Proben schnell und zuverlässig zuordnen zu können.

-Automatisches Ansaugen der Probe
-Verfügbare Maßeinheiten: API, °Baumé, Brix, Dichte, Ethanol, H2SO4, Nachweis (US und IP), °Plato, spezifisches Gewicht, benutzerdefinierte Konzentration
-Automatische Temperaturkompensation
-Speicher für bis zu 1100 Messergebnisse
-Hintergrundbeleuchtete Messzelle
-Einstellbare Grenzwerte mit farbiger Ausgabe auf dem Display
-Gut ablesbares, helles Display
Spezifikationen
Dichtemessbereich:
Auflösung:
Genauigkeit: 0 ... 3 g/cm3
0,0001 g/cm3
±0,001 g/cm3
Probentemperaturbereich:
Auflösung:
Genauigkeit: 0 ... 50 °C
0,1 °C
±0,2 °C
Probenvolumen: 2 ml
Datenspeicher: 1100 Messungen
Anzeige: 2,4" Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet
Schnittstellen: USB-A, USB-C
Stromversorgung: Wiederaufladbare, wechselbare Li-Ionen-Akkus

Typ Densito
Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitstester, mettler toledo konduktometer, tragbares dichtemessgerät, Dichte,Messgeräte, Messgerät,Dichte, Messgeräte,Dichte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.439,35*
€ 2.817,91*
Frei Haus
ab € 2.745,90*
€ 2.851,37*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.549,24*
€ 2.941,87*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.941,87*
€ 3.500,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.921,90*
€ 3.477,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.863,15*
€ 3.407,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.549,24*
€ 3.033,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.549,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
30330855
ab € 77,55*
Zubehör
Mettler Toledo
30330863
ab € 123,93*
Zubehör
Mettler Toledo
30330864
ab € 519,62*
Zubehör
Mettler Toledo
30330865
ab € 10,90*
Zubehör
Mettler Toledo
30330861
ab € 146,46*
Zubehör
Mettler Toledo
30330847
ab € 35,75*
Zubehör
Mettler Toledo
30330848
ab € 45,40*
Zubehör
Mettler Toledo
30451628
ab € 539,18*
Zubehör
Mettler Toledo
30449269
ab € 40,87*
Zubehör
Mettler Toledo
30449268
ab € 33,04*
Zubehör
Mettler Toledo
30330860
ab € 104,19*
Zubehör
Mettler Toledo
30449255
ab € 38,27*
Zubehör
Mettler Toledo
30449253
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.