Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PCB 6000-0-2023e Präzisionswaage - 6000g/1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PCB 6000-0-2023e Präzisionswaage - 6000g/1g
Kern PCB 6000-0-2023e Präzisionswaage - 6000g/1g
Artikel-Nr.:
     7303-M11942
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 6000-0-2023e
EAN/GTIN:
     4045761215726
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage

Kern PCB 6000-0-2023e Präzisionswaage
Der Standard im Labor, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen.

- Neues Modell von 2023 mit Facelift und KUP - Schnittstelle -

-Wägebereich: 6000g

- Ablesbarkeit: 1 g

- Linearität: 3 g

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 20 g

- Wägefläche (d): 15 x 17cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kompatibel zu schulspezifischen Softwarelösungen wie z. B. Vernier® oder LabQuest® Dank des KERN School Protocol können im Rahmen von technischen Experimenten über die USB-Datenschnittstelle Wiegedaten zur Auswertung und Visualisierung an einen PC, Laptop etc. übertragen werden

Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet.
Der herausragende Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneinga­ben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden.
Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP-Schnittstellenadapter parallel betrieben werden.

KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer

Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.

Ein spezielles Anti-Schock System zwischen Wägeplatte und Wägezelle vermindert Vibrationen während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden.
 

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 173,62*
Frei Haus
ab € 143,55*
€ 173,65*
€ 3,50*
ab € 162,29*
€ 194,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,16*
€ 202,21*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.