| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6586 Herst.-Nr.: PCB 6000-0 EAN/GTIN: 4045761215726 |
| | |
|
| | |
| Laborwaagen Kern PCB. Mit hinterleuchtetem LCD-Display (Ziffernhöhe 15 mm), Stückzählfunktion, Datenschnittstelle, Unterflurwägung, getrennten Speicher für Tara und Netto, Prozentbestimmungsanzeige (Abweichung vom Referenzgewicht in Prozent statt in Gramm) und integriertem Netzteil (Batterie- (9,0 V) oder Akkubetrieb möglich) Umgebungstemperatur: +5,0 bis +35 °C Nettogewicht: ca. 1,1 kg Maße Gesamtwaage: B 163, T 245, H 79 mm. Technische Merkmale (Typ, max. Wägebereich, Ablesbarkeit und Reproduzierbarkeit, Linearität, kleinstes Teilgewicht/Stückzahl, Durchmesser Wägeplatte): PCB 6000 - 0, 6,0 kg, 1,0 g, ±2,0 g, 2,0 g, 150 x 170 mm Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 1 g | Ausführung: | Laborwaage | Wägebereich: | 6 kg | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.8 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage bis 6,0 kg, kompaktwaage, laborwaage 1g, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Zählwaage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,37* | € 165,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,16* | € 173,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 162,32* | € 195,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,15* | € 202,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|