Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g
Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15 - 15kg/0,5g
Artikel-Nr.:
     7303-M11713
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30231104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g
zählwaage
zählwaage bis 15 kg

Ohaus Zählwaage Ranger Count RC41M15
Die erste Wahl bei anspruchsvollen industriellen Zählanwendungen.

- Wägebereich:15 kg

- Ablesbarkeit:0,5 g

-Empfohlenes Mindeststückgewicht:10 g

-Wägeeinheiten:kg, g, lb, oz, lb:oz.

-Anwendungen:Wägen, Stückzählen, Kontrollwägen, Kontrollzählen, Summieren.

- Max. Anzeigeauflösung: 1:30000

- Anzeige: 3 LCD-Anzeigen, 1 Zoll bzw. 26 mm hoch, mit weißer Hintergrundbeleuchtung, sechsstellig, sieben Segmente.

- Stromversorgung: 100 - 240 VAC / 50/60 Hz internes Universalnetzteil. Eingebaute, wiederaufladbare Bleibatterie.

- Wägeplatte:300 × 225 mm.

- Konstruktion:Edelstahlwägeplatte, Aluminium-Druckguss-Gehäuse.

Die Ranger Count 4000 ist das ideale Instrument für industrielle Zählanwendungen, bei denen Belastbarkeit und Präzision unerlässlich sind. Diese Waage verfügt über ein hochstabiles Gehäuse aus Druckguss, ist tragbar und mit einem Akku ausgestattet und bietet die Funktionen Wägen, Stückzählen und Summieren, sodass sie Ergebnisse bei vielen industriellen Zähl- und Messanwendungen liefern kann.

Die Standardausstattung umfasst:

Ein Vollmetallgehäuse, das diesem Produkt Festigkeit und Stabilität verleiht und eine lange Nutzungsdauer sicherstellt - Das robuste Gehäuse sowie die rutschfesten Gummifüße bieten Schutz und Stabilität bei anspruchsvollen Wägeprozessen im industriellen Bereich und ermöglichen eine lange Produktlebensdauer.

Hochpräzise Zähl- und Wiegefunktionalitäten für 100-prozentig verlässliche Ergebnisse - Die äußerst hohe Genauigkeit beim Wägen und Zählen der Ranger Count 4000 wird möglich durch eine maximale interne Zählauflösung von 1:1,500,000 und die Auto-Optimierungssoftware zur Verhinderung von Messfehlern – für ein Höchstmaß an Präzision.

Die besonders anwenderfreundliche Software durch welche die Ranger 4000 extrem leicht zu bedienen ist - Dank der SmarText™, einem mittig angeordnetem Zähldisplay und speziellen Sample & Tare-Tasten ist die Ranger Count 4000 leicht zu bedienen.

Multiple Konnektivitätsoptionen ermöglichen den Anschluss an unterschiedliche Peripheriegeräte - Die Ranger Count 4000 bietet in ihrer Klasse die meisten Schnittstellen. Zum Standard gehört die RS232-Schnittstelle, optional sind ein 2. Plattform Anschluss, eine Ethernet-, eine USB- sowie eine zweite RS232-Schnittstelle möglich.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 490,44*
€ 626,74*
Frei Haus
ab € 644,60*
€ 729,44*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,74*
€ 745,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,87*
€ 715,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,18*
€ 661,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,22*
€ 615,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 505,98*
€ 602,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.