Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranger 4000, RC41M15, Zählwaage, Ablesbarkeit 0,5g, Kapazität 15kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30231104
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30231104
EAN/GTIN:
     6971629534730
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g
zählwaage
zählwaage bis 15 kg
Ein robustes Metallgehäuse und rutschfeste Gummifüße bieten den Schutz, die Stabilität und die lange Lebensdauer, die für anspruchsvolles industrielles Wägen erforderlich sind. Die präzise Wäge- und Zählleistung wird durch die interne Zählauflösung von 1:1.500.000 und die Auto-Optimierungssoftware, die Fehler reduziert, gewährleistet. Einfache Bedienung mit der SmarText™-Software, einer zentral angeordneten Zählanzeige und den dazugehörigen Proben- und Taratasten.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
397 mm
Höhe:
195 mm
maximale Last:
15 kg
Produkttyp:
RC41M15
Tiefe:
447 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
1 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7,748 kg
Nettogewicht:
7,748 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 487,77*
€ 612,38*
Lager 340
Frei Haus
ab € 643,71*
€ 713,73*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,73*
€ 849,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,67*
€ 837,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,24*
€ 801,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,58*
€ 786,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,71*
€ 766,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.