Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Professional Kontrollwaage 9330.00.002 - 3/6 kg ; 1/2 g - ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle Professional Kontrollwaage 9330.00.002 - 3/6 kg ; 1/2 g - ohne Eichung
Soehnle Professional Kontrollwaage 9330.00.002 - 3/6 kg ; 1/2 g - ohne Eichung
Soehnle Professional Kontrollwaage 9330.00.002 - 3/6 kg ; 1/2 g - ohne Eichung
Soehnle Professional Kontrollwaage 9330.00.002 - 3/6 kg ; 1/2 g - ohne Eichung
Soehnle Professional Kontrollwaage 9330.00.002 - 3/6 kg ; 1/2 g - ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M11373
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     9330.00.002
EAN/GTIN:
     4006484930181
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Zählwaage

Soehnle Professional Kontrollwaage

Kompaktwaage- 9330.00.002

ohne Eichung

Inklusive integriertem Akku (100h).

- Höchstlast: 3/6 kg

- Ziffernschritt:1/2 g

- Abmessung: 370 x 360 x 130 mm

- Plattformgröße: 360 x 240 mm

Die Kontrollwaage 9330 ist besonders für die schnelle und einfache Gewichtskontrolle von Lebensmitteln, Zutaten und anderen Produkten geeignet. Mit hoher Genauigkeit, leichter Ein-Tasten-Bedienung und guter Ablesbarkeit auf der Großanzeige [Ziffernhöhe: 50 mm] ist die Kontrollwaage intuitiv zu bedienen.

· Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte Handhabung

· Mehrteilungswaage

· Optimale Lesbarkeit mit großem hinterleuchtetem LC-Display und 50 mm hohen Ziffern

· Wägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301

· Pflegeleichtes ABS-Kunststoffgehäuse

· Tarieren über den gesamten Wägebereich

· Integrierter Blei-Gel-Akku 6 V für ca. 100 Stunden, inkl. Steckernetzteil

· Abmessungen: 370 x 360 x 130 mm

· Waagen-Eigengewicht: 5,2 kg

· Nennbetriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Weitere Suchbegriffe: zählwaage geeicht, zählwaage, leifheit kompaktwaage, Analysewaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 277,81*
€ 333,48*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 333,50*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.