Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage 9330 Max.3?6 kg Ablesbarkeit 1 ?2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage 9330 Max.3?6 kg Ablesbarkeit 1 ?2 g
Kompaktwaage 9330 Max.3?6 kg Ablesbarkeit 1 ?2 g
Artikel-Nr.:
     3551-9330.00.002
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9330.00.002
EAN/GTIN:
     4006484930181
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
kompaktwaage geeicht
Diese Waagen sind EICHFÄHIG - Konformitätsbewertung (Eichung) ist separat zu bestellen

Ein-Tasten-Bedienung für spielend leichte HandhabungMehrteilungswaageOptimale Lesbarkeit mit großer hinterleuchteter LCD-Anzeige und 50 mm hohen ZiffernWägeplattform aus Edelstahl rostfrei 1.4301Pflegeleichtes ABS-KunststoffgehäuseTarieren über den gesamten WägebereichIntegrierter Blei-Gel-Akku 6 V für ca. 100 StundenAbmessungen: 370 x 360 x 130 mmWaagen-Eigengewicht: 5,2 kgNennbetriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Wiegebereich Max: 3?6 kg
Ablesbarkeit: 1 ?2 g
Struktur:
Protection class:
Model:
Geeicht:
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab:
Gewicht in kg: 6
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Waage Feinwaage Goldwaage Juwelierwaage Kompaktwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 245,28*
€ 322,28*
Lager 3551
unbekannt
€ 7,95*
ab € 265,81*
€ 322,36*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,36*
€ 383,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.