Durchlichtmikroskop OBT 103
Das moderne Durchlichtmikroskop für den Unterricht in Ihrem Klassenzimmer
- Optisches System:Finite Optik
- Tubus:Monocular
- Tubus Neigungswinkel :45°, 360° drehbar
- Beleuchtung:1W LED (transmitted)
- Abmessungen (B×T×H):195 mm x147 mm x 325 mm.
- Objektiv:4x / 10x / 40x
Bei der OBT-1-Serie handelt es sich um hochwertige Schulmikroskope, die sich durch ihre übersichtlichen Bedienelemente, Robustheit und ein modernes Design hervorheben.
Durch die stufenlos dimmbare 1-W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet.
Auch ein mobiler Einsatz ist durch optionalen Batteriebetrieb kein Problem.
Die einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende des OBT 101 sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe.
Die Modelle OBT 102 - OBT 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt.
Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt.
Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch. (bei Modell OBT 103 - OBT 106)
Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang.
Anwendungsgebiet:
Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby.
Anwendungen/Proben:
Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate. (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)
Anwendungen/Proben:
Finite Optik (DIN)
OBT 101: 3-fach-Objektivrevolver
OBT 102 - OBT 106: 4-fach-Objektivrevolver
Tubus 45° geneigt/360° drehbar
Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen)
Gesamtabmessungen B×T×H 195×147×325 mm
Nettogewicht ca. 2,755 kg