Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IXS 300K-2M Plattformwaage - 150/300Kg ; 50/100g - IP Schutz 65,68 - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IXS 300K-2M Plattformwaage - 150/300Kg ; 50/100g - IP Schutz 65,68 - Ohne Eichung
Kern IXS 300K-2M Plattformwaage - 150/300Kg ; 50/100g - IP Schutz 65,68 - Ohne Eichung
Kern IXS 300K-2M Plattformwaage - 150/300Kg ; 50/100g - IP Schutz 65,68 - Ohne Eichung
Kern IXS 300K-2M Plattformwaage - 150/300Kg ; 50/100g - IP Schutz 65,68 - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M10130
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXS 300K-2M
EAN/GTIN:
     4045761206144
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage bis 150 kg

Kern IXS 300K-2M Plattformwaage - ohne Eichung
Plattformwaage mit Edelstahl IP68 Auswertegerät und XL Display

Zweibereichswaage (Dual range) schaltet automatisch in den nächstgrößeren Wägebereich und Ablesbarkeit um.

Ohne Eichung

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

 

- Wägebereich: 150/300 kg

- Ablesbarkeit: 50/100 g

- Eichwert: 50/100 g

- Mindestlast: 1000/2000g

- Linearität: 50/100 g

- Reproduzierbarkeit: 50/100 g

- Wägefläche: 65 x50 cm

- Kabellänge Anzeigegerät: 2,5 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

 

Kern IXS Serie.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, Unterbau im Tragflächen-Design, extrem biegesteif.

Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen, mit integriertem Netzteil.

Wandhalterung serienmäßig. Details: KERN KXS-TM

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt.

Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 55 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung z. B. bei elektrostatisch aufgeladenen Wiegeobjekten oder Personen, die mit der Waage arbeiten.

Dank Schnittstellen wie RS-232 (unter Zubehör) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker.

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Das gleiche Modell in geeichter Ausführung finden Sie hier auf Mercateo unter „Artikelbezeichnung + Geeicht“

 

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage kern&sohn, Einzelgewicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 454,67*
€ 571,48*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.035,59*
€ 1.103,18*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.063,88*
€ 1.129,41*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,48*
€ 680,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,60*
€ 657,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 547,08*
€ 651,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,51*
€ 569,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 468,11*
€ 557,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 454,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.