Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Plattformwaage IXS, mit Anzeigegerät, eichfähig, BxT 65 224122-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224122-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IXS 300K-2M
EAN/GTIN:
     4045761206144
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage bis 150 kg
KERN Plattformwaage IXS, mit Anzeigegerät, eichfähig, BxT 650 x 500 mm, Wägebereich max. 300 kg, Ziffernschritte 50 100 g Wägeplatte aus Edelstahl und Unterbau aus lackiertem Stahl Staub- und Spritzschutz IP65 für Plattform sowie IP68 für Auswertgerät Anzeigegerät mit Hintergrundbeleuchtung aus Edelstahl inkl. Wandhalterung ESD-Ableitung zum Schutz vor elektrostatischer Entladung RS-232-Schnittstelle 55 mm Ziffernhöhe für bequemes Ablesen des Wägewertes Waagen Typ = Industriewaagen Plattformwaagen Waage Funktionen = Justier-Funktion Summier-Funktion Tara-Ausgleich Stückzählung Wägebereich = 150 kg 300 kg Wägebereich min. = 1000 g Wägeplattform Höhe = 135 mm Wägeplattform Breite = 650 mm Wägeplattform Tiefe = 500 mm Wägeplattform Material = Edelstahl Ziffernschritt = 50 g 100 g Eichfähig = ja Anzeige = LCD Schutzklasse/-art = Auswertegerät: IP68, Plattform: IP65 Stromversorgung = Netzbetrieb Batteriespannung = 12 V/per unit Höhe = 135 mm Gesamtbreite = 650 mm Gesamttiefe = 500 mm Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Batteriespannung:
12 V/per unit
Eigengewicht:
35 kg
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Höhe:
135 mm
Schutzklasse/-art:
Auswertegerät: IP68\, Plattform: IP65
Wägebereich:
150 kg | 300 kg
Wägebereich min.:
1000 g
Wägeplattform Breite:
650 mm
Wägeplattform Höhe:
135 mm
Wägeplattform Tiefe:
500 mm
Ziffernschritt:
50 g | 100 g
Waage Funktionen:
Justier-Funktion\;Summier-Funktion\;Tara-Ausgleich\;Stückzählung\;
Eichfähig:
ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Waagen Typ:
Industriewaagen\;Plattformwaagen\;
Wägeplattform Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
940.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238220
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Dachser\/Hasenau
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage kern&sohn, Plattformwaagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 456,02*
€ 581,92*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.029,47*
€ 1.100,94*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 1.055,52*
€ 1.126,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,46*
€ 1.340,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,03*
€ 1.318,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,90*
€ 1.288,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,54*
€ 1.270,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,52*
€ 1.256,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.055,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.