Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Eimer 17 L, rund mit Ausguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-942200
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     942200
EAN/GTIN:
     4007228942200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummieimer
Industrieeimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer

Industrie-Eimer 17 Liter, rund, schwarz aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit geprägter Skala und Kunststoffbügel
  • temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • mit Auslaufnase für sicheres Handling
  • auf Anfrage: Branding, Bedruckung, Etikettierung, individuelle Skalierung und Farbe möglich
  • Durchmesser d=330 mm / Höhe h=315 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
330
Breite (mm):
330
Höhe (mm):
315
Volumen in L:
17
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
460
8
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 10,51*
3 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 11,31*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 8,05*
€ 11,37*
2 Tage
67
1
€ 4,99*
ab € 8,07*
€ 11,41*
1 Tag
77
8
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 84,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
941100
ab € 5,79*
Ähnlich
Hünersdorff
941200
ab € 5,68*
Ähnlich
Hünersdorff
942100
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.