Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-460301 Herst.-Nr.: 460301 EAN/GTIN: 4007228460292 |
| | |
|
| | |
| MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 6 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen - Riegel aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
- herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit blauem Kunststoffgriff und Etiketten für die perfekte Schubladenbeschriftung
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- Volumen Riegel 2,22 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Ersatzteile: Kippschubladen
- t=Tiefe=94 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=112,5 mm
- Schublade: t=Tiefe=67 mm b=Breite=80 mm h=Höhe=69 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 94 | Breite (mm): | 601 | Höhe (mm): | 112 | Volumen in L: | 2,22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Pipettenrack, klarsicht-magazin, Kippschubladen,MultiStore,Lagersystem,Kleinteile,Magazine,Schubladen,System,Stala-Kästen,Lockweiler Riegel,Stala-Riegel,Kleinteilebehälter,Systembox,Stala,Kippschubladenmagazin,Wandhalter,Fahrständer,Stehständer,Werkstattwagen,Drehtürme,Drehständer,Tisch-Drehständer,Schränke,Ordnungssysteme,Werkstatt,Werkstatteinrichtung,Lagereinrichtung,Betriebseinrichtung,Schütten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,27* | € 26,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,02* | € 31,21* | | | | Lager 724 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,85* | € 31,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,48* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|