Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 25 x 601 x 1160 mm für MultiStore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-461102
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     461102
EAN/GTIN:
     4007228461091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippschubladen
MultiStore
Lagersystem
Kleinteile

Rahmen ermöglichen individuelle, einfache und schnelle Bestückung mit allen Größen des MultiStore-Lagersystems

  • aus stabilen Aluminium-Profilen
  • in drei Höhen, ideal für einfache und schnelle Wandmontage
  • patentierte Befestigungselemente (Click Bins)
  • zur Warenpräsentation in Verkaufsräumen gut geeignet
  • t=Tiefe=25 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=1.160 mm
  • MultiStore Riegel nicht im Lieferumfang enthalten
  • Artikel werden unbestückt verkauft
  • !Liefertermin bitte anfragen!
Weitere Informationen:
Breite (mm):
601
Höhe (mm):
1160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.