|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9319-460301 Herst.-Nr.: 460301 EAN/GTIN: 4007228460292 |
| | |
|
|  |  |
 | MultiStore-Lagersystem Riegel Nr. 6 - Baukastenprinzip - vielseitig kombinierbar in 6 Größen für übersichtliche Lagerlösungen - Riegel aus hochschlagfestem Polystyrol, einfach stapelbar und zur stabilen Wandmontage geeignet
- herausnehmbare Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol mit blauem Kunststoffgriff und Etiketten für die perfekte Schubladenbeschriftung
- staubfreie und gut sichtbare Lagerung des Inhaltes
- für hohe Belastungen und lange Lebensdauer
- vielseitig einsetzbar z.B. in Industrie, Labor, Werkstätten, Verkaufsräumen, Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern
- Volumen Riegel 2,22 L
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Ersatzteile: Kippschubladen, Griffe und Etiketten
- t=Tiefe=94 mm b=Breite=601 mm h=Höhe=112,5 mm
- Schublade: t=Tiefe=67 mm b=Breite=80 mm h=Höhe=69 mm
Weitere Informationen:  |  | Tiefe (mm): | 94 | Breite (mm): | 601 | Höhe (mm): | 112 | Volumen in L: | 2,22 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |