Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 250 ml, LD-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-422700
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422700
EAN/GTIN:
     4007228422702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
enghalsflaschen schraubverschluss p...

Enghalsflaschen 250 ml rund, naturfarben aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)

  • ideal zur Aufbewahrung von Proben
  • leicht quetschbar und dabei formbeständig
  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
  • für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet
  • Ersatzteil: Verschluss
  • Durchmesser d=61,3 mm / Höhe h=140 mm (ohne Verschluss)
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 19 mm
  • a = Gewinde Außen-Ø = 25 mm
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
61
Breite (mm):
61
Höhe (mm):
140
Volumen in L:
0,25
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Flaschen, Vorratsflaschen, Enghalsflaschen, Enghals-Standflasche, Kunststoffflasche, Laborflasche, Probeflasche, Plastikflasche, Plastikbehälter, Laborbedarf, Blasteile, Blasformteile, Blasform, Blasformen, Aufbewahrungsbehälter, Verpackungsflasche
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 724
6 Tage
390
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,48*
1 Tag
14
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 3,00*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,00*
3 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,02*
1 Tag
10
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 4,00*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 1,00*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,29*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,26*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.