Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche H.140mm D.61,3mm PE (LDPE) natur Einfüllöffnung-D.19mm Inh.250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000450061
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     422700
EAN/GTIN:
     4007228422702
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
enghalsflaschen schraubverschluss p...
mit Verschluss · ideal zur Aufbewahrung von Proben · leicht quetschbar und dabei formbeständig · sehr gute Beständigkeit gegen Sären, Laugen und weitere Chemikalien · für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: naturfarben· Material: Polyethylen (LDPE)· Einfüllöffnung-Ø: 19mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Gesamthöhe:
140 mm
Gesamt-Ø:
61,3 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen pe, enghalsflasche, Enghalsflaschen, Laborflaschen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
390
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,48*
1 Tag
14
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 2,95*
Lager 1690
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,97*
1 Tag
10
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,13*
€ 2,98*
24 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
422900
ab € 3,99*
Ähnlich
Hünersdorff
422500
ab € 1,00*
Ähnlich
Hünersdorff
423000
ab € 6,29*
Ähnlich
Hünersdorff
423100
ab € 9,43*
Ähnlich
Hünersdorff
422400
ab € 0,82*
Ähnlich
Hünersdorff
422800
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.