Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste, 1180 x 780 x 1000 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste, 1180 x 780 x 1000 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Faltkiste, 1180 x 780 x 1000 mm, 3-teilig, Euromaß, aus Birkensperrholz
Artikel-Nr.:
     7223-YT8661321
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8661321
EAN/GTIN:
     4063963003071
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
  • Ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM-15 Einfuhrbestimmungen einsetzbar
  • Ohne Behandlung weltweit einsetzbar
  • Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
  • Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
  • Spart Lagerkosten
  • Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
  • Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
  • Gewicht: 26,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
26,6
Länge innen:
1180 mm
Breite innen:
780 mm
Höhe innen:
1000 mm
Stärke:
6 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 176,77*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,07*
€ 177,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 186,49*
Frei Haus
ab € 70,57*
€ 190,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,60*
€ 194,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 90 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.