| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7550210 Herst.-Nr.: 7550210 EAN/GTIN: 4056705502109 |
| |
|
| | |
| Ohne Behandlung weltweit einsetzbar, da aus Birkensperrholz - Kurze Montagezeit durch einfaches Verriegelungssystem ohne zusätzliche Nägel und Schrauben
- Stabiles 6 mm starkes Birkensperrholz
- Bis zu 50% Gewichtsersparnis gegenüber Vollholzverpackungen
- Zugelassen für Land- und Schienentransport sowie See- und Luftfracht
- Auch mit UN I, II, III Zulassung für Gefahrgüter erhältlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbox, Exportverpackung, Faltkistensystem, Holzfaltkiste, Holzkiste, holzfaltkiste 1180x780x750mm, falt box, klappbox braun, ExPak, Holz, Sperrholz, Kiste, Euromaß, 7550210, 75.50210, 75.502.10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,68* | € 176,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,07* | € 177,40* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,14* | € 186,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,57* | € 190,09* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,60* | € 194,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|