Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C4
Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C4
Artikel-Nr.:
     7223-YT6344131
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344131
EAN/GTIN:
     4063963003682
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Klappdeckel-Box

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
  • Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
  • Einteilige Verpackung
  • Gute Stabilität durch 1.20 Mikrowellpapp-Qualität
  • Eigengewicht: 105 g
  • Auch mit individueller Bedruckung lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
16,52
Qualität:
43831
Länge innen:
339 mm
Breite innen:
230 mm
Höhe innen:
42 mm
FEFCO Typ:
427
Länge außen:
353 mm
Breite außen:
250 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41145*
€ 0,55145*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,56*
Lager 7223
109
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 48,52*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 49,86*
9 Tage
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,33*
€ 57,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,43*
€ 48,1117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 132 Packungen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.