| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5233020 Herst.-Nr.: 5233020 EAN/GTIN: 4056705330207 |
| |
|
| | |
| Die portosparende Versandbox! - Passend für DIN C4
- Spart Porto, da speziell für den Versand als Maxibrief geeignet
- Ideal für den sicheren Versand von Broschüren, Katalogen, Druckund Warensendungen aller Art
- Platzsparende flache Anlieferung, besteht nur aus einem Teil
- Auch mit Ihrem individuellen Druck lieferbar
- Unter Berücksichtigung von Höhe und Gewicht als Maxibrief zugelassen
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, 1-wellig, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, Maxibrief, Post, C4, 5233020, 52.33020, 52.330.20 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,41145* | € 0,55145* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 17,18* | € 48,52* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,22* | € 49,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 32,33* | € 57,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,145* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|