Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Karton ist perfekt für eine Tastatur geeignet Für Güter bis 30 kg Hohe S...
Versandboxen Ideal zum Versenden von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen etc.. 1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, aus Mikrowelle mit Innenklebung, braun/weiß, gebündelt z...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Für Güter bis 30 kg Schnell aufzuric...
Versandboxen Ideal zum Versenden von Klein- und Ersatzteilen, Mustersendungen etc.. 1-teilige Klappschachtel mit Steckverschluß, Fefco 0426, aus Mikrowelle mit Innenklebung, braun, gebündelt zu 20 ...
Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Für Güter bis 4...
Aus robuster Feinwelle- die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Für Güter bis 40 kg Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte Se...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 315 x 215 x 80 mm, A4, VE 10 Stk, braun, ab 5 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufge...
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 155 x 110 x 29 mm, braun, A6, ab 2 VE. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Kl...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Versand als Maxibrief und als Warenpost Nationalmöglich Einteilige Verpack...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 138 x 90 x 29 mm, VE 20 Stk, braun, ab 5 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufgebaut....
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik Versand als Warenpost National möglich Für Güter bis 30 kg Schnell aufzurichten Sicherungslas...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 155 x 110 x 45 mm, A6, VE 20 Stk, braun, ab 5 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufge...
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik Versand als Warenpost National möglich Für Güter bis 30 kg Schnell aufzurichten Sicherungslas...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 180 x 110 x 45 mm, A6, VE 20 Stk, braun, ab 4 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufge...