Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 338 x 230 x 42 mm, Maxi Briefbox, braun, DIN C4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600427
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233020
EAN/GTIN:
     4063963003682
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Klappdeckel-Box
Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post. Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich · Optimal für den Versand von Broschüren, Katalogen, Druck- und Warensendungen aller Art · Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung · Einteilige Verpackung · Gute Stabilität durch 1.20 Mikrowellpapp-Qualität · Eigengewicht: 105 g · Auch mit individueller Bedruckung lieferbar
Weitere Informationen:
Breite außen:
250 mm
Breite innen:
230 mm
DIN:
C4
FEFCO Typ:
427
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
16,52
Höhe außen:
50 mm
Höhe innen:
42 mm
Länge außen:
353 mm
Länge innen:
339 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
Jan 20
Weitere Suchbegriffe: Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, klappschachtel 1-wellig braun, klappdeckel box, klappschachtel braun, 1-wellig, 52.330.20, 5233020, c4, klappschachtel, maxibrief, post, schachtel, verpackung, versandkarton, versandverpackung, warensendung, xt5233020
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41145*
€ 0,55145*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,56*
5 Tage
109
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,18*
€ 48,52*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 49,86*
Lager 5R7J8
10
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 32,33*
€ 57,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,58*
€ 68,5202
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,53*
€ 54,1807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,85*
€ 50,9915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,79*
€ 40,2101
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.