Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8260034
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260034
EAN/GTIN:
     4063963005174
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 14 kg
Weitere Informationen:
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,88
Länge innen:
300 m
Breite innen:
350 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, MDPE, Folie, 8260034
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
22
€ 7,90*
ab € 37,07*
€ 77,33*
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 77,36*
Frei Haus
ab € 56,34*
€ 84,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 86,00*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 37,23*
€ 86,71*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 77,33*
€ 92,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,30*
€ 89,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,18*
€ 78,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,12*
€ 73,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 43,53*
€ 51,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 42,43*
€ 50,49
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 40,45*
€ 48,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,07*
€ 44,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,12357* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.