Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8260034
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260034
EAN/GTIN:
     4063963005174
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 14 kg
Weitere Informationen:
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,88
Länge innen:
300 m
Breite innen:
350 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, MDPE, Folie, 8260034
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 7,90*
ab € 37,14*
€ 77,20*
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 77,24*
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 84,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 85,87*
Lager 42XH2
22
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 86,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,57*
€ 103,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,67*
€ 100,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 69,11*
€ 82,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,48*
€ 74,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,41*
€ 67,13
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Rolle
ab 75 Rollen
€ 40,47*
€ 48,16
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 40,22*
€ 47,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,1238* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.