Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDPE-Schlauchfolie, 350mm breitx300lfm, 70µ,transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
HDPE-Schlauchfolie, 350 mm breit x 300 lfm, Stärke 70 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8260034
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260034
EAN/GTIN:
     4056705101289
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie transpak
folienschlauch
  • Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
  • Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
  • Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
  • Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
  • Sehr hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Rollendurchmesser: 250 mm
  • Gewicht je Rolle: 14 kg
Weitere Informationen:
Material:
MDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
12,88
Länge innen:
300 m
Breite innen:
350 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 70 my, MDPE, Folie, 8260034, 8.260.034, 82.600.34, einschweißfolie.einschweissfolie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 7,90*
ab € 37,14*
€ 77,20*
Frei Haus
ab € 36,96*
€ 77,24*
Lager 123
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 84,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,38*
€ 85,87*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 37,14*
€ 86,57*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,31*
€ 100,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,49*
€ 98,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 71,85*
€ 85,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,43*
€ 76,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,83*
€ 72,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,61*
€ 67,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,1887* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.