Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 120x170mm, 50µ, transparent, Eurolochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 120x170mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 120x170mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160204
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160204
EAN/GTIN:
     4063963007208
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,36
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,015*
€ 0,02922*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02269*
€ 0,03019*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 51,16*
Lager 7223
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 55,98*
5 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 55,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,10*
€ 54,859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,20*
€ 39,508
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.