Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120x170mm, 50µ,transparent Eurolochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 120x170mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 120x170mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     123TP-8160204
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160204
EAN/GTIN:
     4056705602045
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,36
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Eurolochung, 8160204, 8.160.204, 81.602.04
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03284*
€ 0,03284*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 56,20*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,02*
€ 57,02*
5 Tage
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 57,02*
Lager 123
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,72*
€ 62,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,56*
€ 56,5964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,00*
€ 55,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,72*
€ 41,3168
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.