Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 120x170mm, 50µ, transparent, Eurolochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-8160204
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160204
EAN/GTIN:
     4056705602045
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Mit Eurolochung zum Aufhängen in Verkaufsregalen
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
  • 50 μ Stark
  • Reißfeste Beutel, die sich beliebig oft ohne Verschlussclipse oder Klebstreifen öffnen und fest verschließen lassen
  • Auch bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
PE-Folie
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, PE, Beutel, Folie, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Eurolochung, Euro, 8160204, 81.60204, 81.602.04
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,015*
€ 0,02922*
Lager 6922
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02269*
€ 0,03019*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 51,16*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 55,98*
5 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 55,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,03019*
€ 0,03593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02269*
€ 0,027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 60,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.