Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Stretchfolie, 500 mm breit x 500 lfm, 12 µ, transparent, extra stabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Power-Stretchfolie, 500 mm breit x 500 lfm, 12 µ, transparent, extra stabil
Power-Stretchfolie, 500 mm breit x 500 lfm, 12 µ, transparent, extra stabil
Artikel-Nr.:
     7223-XT7960440
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7960440
EAN/GTIN:
     4063963008410
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie

Extra stabile 12 µ Qualität für eine längere Laufleistung

  • Grossrolle mit 500 lfm. - weniger Rollenwechsel notwendig
  • Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 500 lfm. ergeben sich über 800 Wickelmeter
  • Trotz höherer Laufleistung kein höheres Gewicht
  • Weniger Abfall durch dünneres Material, dadurch geringe Entsorgungskosten
  • Extrem zäh, reiss- und durchstossfest
  • Beidseitig Stretchfolien-Haftung
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Rollengewicht ca. 3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
18,84
Länge innen:
500 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
12 µ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,81*
€ 12,74*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 14,06*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 14,18*
12 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 14,43*
Lager 7223
677
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,07*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 720 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 960 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.