Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Stretchfolie
>
Maschinenstretchfolie
>
Artikel
Power-Stretchfolie 500mm breitx500lfm, 12µ, transparent, extra stabil
Menge:
Rollen
Produktinformationen:
Product Content
Lager 123
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-7960440
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7960440
EAN/GTIN:
4056705604407
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Extra stabile 12 µ Qualität für eine längere Laufleistung
Grossrolle mit 500 lfm. - weniger Rollenwechsel notwendig
Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 500 lfm. ergeben sich über 800 Wickelmeter
Trotz höherer Laufleistung kein höheres Gewicht
Weniger Abfall durch dünneres Material, dadurch geringe Entsorgungskosten
Extrem zäh, reiss- und durchstossfest
Beidseitig Stretchfolien-Haftung
Kerndurchmesser: 50 mm
Rollengewicht ca. 3 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
500 lfm
Breite:
500 mm
Eigenschaft:
eigenschaft handstretchfolie
Stärke:
12 µm
Ursprungsland:
I
Nachhaltigkeit:
Recyclebar
... >
Handstretchfolien, Maschinenstretchfolien
>
Handstretchfolien
>
Farbe: transparent
Weitere Suchbegriffe:
Maschinen-Wickelfolie
,
Maschinenstretchfolie
,
Maschinenwickelfolie
,
Bündelfolie
,
Dehnfolie
,
Stretchfilm
,
Stretchfolie
,
Wickelfolie
,
bündelfolie
,
Power
,
Folie
,
Warenschutz
,
Warensicherung
,
7960440
,
7.960.440
,
79.604.40
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 12,71*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 14,04*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,01*
€ 14,16*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 14,41*
Lager 7223
4 Tage
677
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 14,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rollen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,01606* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen (
entspricht € 84,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.