Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7650073
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650073
EAN/GTIN:
     4063963008328
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: 23,7 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
25,26
Qualität:
570kp
Länge innen:
1400 m
Breite innen:
15,5 mm
Stärke:
0,9 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 104,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 116,50*
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 119,81*
5 Tage
470
€ 7,90*
ab € 56,27*
€ 120,73*
Lager 42XH2
470
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 130,56*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 130,56*
€ 155,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 127,97*
€ 152,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 114,84*
€ 136,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,25*
€ 119,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,35*
€ 109,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 83,18*
€ 98,98
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 62,38*
€ 74,23
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 61,10*
€ 72,71
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 59,07*
€ 70,29
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 58,81*
€ 69,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,54*
€ 67,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,0377* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.