Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-7650073
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7650073
EAN/GTIN:
     4056705500730
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Die Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Besonders reißfest
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband
  • 5 - 6 mal leichter als Stahlband
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polyester
Qualität:
570kp
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 15,5x0,84mm x 1500lfm, kunststoff umreifungsband, pet-umreifungsband 16x0,84 mm, extrastark, Umreifung, Paletten, Warensicherung, PET-Band, PET, grün, grünes Umreifungsband, Verpackungsband, 7650073, 76.50073, 76.500.73
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,25*
€ 104,91*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 116,50*
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 119,81*
5 Tage
470
€ 7,90*
ab € 56,27*
€ 120,73*
6 Tage
470
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 130,56*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 116,50*
€ 138,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,46*
€ 137,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,35*
€ 130,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,52*
€ 123,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 97,50*
€ 116,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,06215* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.