| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7650062 Herst.-Nr.: 7650062 EAN/GTIN: 4063963000957 |
| |
|
| | |
| - Composite-Polyesterband ist bestens zur manuellen Schwergut-Umreifung geeignet
- Ideal als Alternative zu Stahlband
- Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden
- Abriebschutz durch Kunststoffummantelung
- Das Ausseinanderspleissen des Bandes ist unmöglich
- Geringes Verletzungsrisiko
- Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberflächen
- Witterungsunempfindlich, korrosionsfrei
- Verschluss mit Drahtverschlussklemmen
- Einfaches Durchschneiden mit einer Schere
- Kern-Durchmesser: 200 mm
- Gewicht: 9,1 kg/Rolle
Weitere Informationen: | | Material: | Polyester | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 17,62 | Qualität: | 550kp | Länge innen: | 600 m | Breite innen: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,70* | € 70,12* | | | | Lager 7223 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 34,18* | € 71,57* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,46* | € 76,27* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 62,75* | € 78,08* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,16* | € 78,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,05697* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 143,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|