| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7650062 Herst.-Nr.: 7650062 EAN/GTIN: 4056705500624 |
| |
|
| | |
| Composite - Polyesterband - Hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel
- Besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten
- Auseinanderspleißen des Bandes nicht möglich
- Hohe Steifigkeit ermöglicht sehr effizientes Arbeiten (lässt sich leicht unter Paletten schieben
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material: | Polyester | Qualität: | 550kp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Composite, Umreifung, Paletten, Warensicherung, Verpackungsband, 7650062, 76.50062, 76.500.62 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,70* | € 70,12* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 34,18* | € 71,57* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,46* | € 76,27* | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 62,75* | € 78,08* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 52,16* | € 78,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 600 Meter (ab € 0,10459* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 156,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|