| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT7650041 Herst.-Nr.: 7650041 EAN/GTIN: 4063963008809 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 9,9 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 21,38 | Qualität: | 111kp | Länge innen: | 4000 m | Breite innen: | 9 mm | Stärke: | 55 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,05* | € 61,55* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 49,56* | € 70,51* | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 56,41* | € 70,78* | | | | Lager 7223 | | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 40,83* | € 71,40* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,57* | € 76,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,01021* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 142,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|