| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7650041 Herst.-Nr.: 7650041 EAN/GTIN: 4056705101180 |
| |
|
| | |
| - Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung
- Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen
- Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen
- Geringe Spleissneigung
- Leicht und biegsam
- Kerndurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 9,9 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Gewicht VE in KG: | 21,38 | Qualität: | 111kp | Länge innen: | 4000 m | Breite innen: | 9 mm | Stärke: | 55 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 9 mm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 9mm, PP, Kleinrolle, Umreifung, Warensicherung, Verpackungsband, 7650041, 7.650.041, 76.500.41, umreifungsbänder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,05* | € 61,55* | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 49,56* | € 70,51* | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 56,41* | € 70,78* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 40,83* | € 71,40* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,57* | € 76,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,01239* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 141,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|