| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7650041 Herst.-Nr.: 7650041 EAN/GTIN: 4056705101180 |
| |
|
| | |
| Zur rationellen Umreifung- Sehr wirtschaftliche Großrolle
Polypropylen-Band mit hoher Reißfestigkeit: 89 kp- Relativ hohes Rückdehnvermögen, sehr hohes Ausdehnvermögen
- Geringe Spleißneigung
- Rollenkern-Durchmesser: 200 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Qualität: | 111kp |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, pp umreifungsband 9 mm, kunststoff halbpalette, pp-umreifungsband 9mm, PP, Kleinrolle, Umreifung, Paletten, Warensicherung, Verpackungsband, 7650041, 76.50041, 76.500.41 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,05* | € 61,55* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 49,56* | € 70,51* | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 56,41* | € 70,78* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 40,83* | € 71,40* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 40,57* | € 76,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,01411* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen | Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 141,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|