PP-Band für Umreifungsmaschinen, 9mm x 4000 lfm., Stärke: 55 µ, Farbe: schwarz Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen ...
PP-Umreifungsband schwarz 9,0 x 0,55 mm x 3000 m / 200 mm Kern Material: PP (Polypropylen) Farbe: schwarz Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (innen): 200 mm Reißkraft: 105 kg Meter pro Rolle: 3000...
PP-Verpackungsband Breite: 9,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 4.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.000 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen ...
PP-Umreifungsband, 9 x 0,55 mm x 4000 lfm Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigkeit sehr h...
SIGNODE-Dylastic-Band, 9,2 x 0,45 mm x 3000 lfm hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen aus 95 % Neupolymer gefertigt hervorragende und definierte Elastizität beste Verschlussfestigkeitswerte ...
Mit dem hochwertigen PP-Umreifungsband von Strapex lassen sich, aufgrund der guten Ausdehnfähigkeit, auch empfindliche Packstücke sehr gut umreifen. Das Umreifungsband ist vielseitig einsetzbar und...
Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen Aus 95 % Neupolymer gefertigt Gewaffelte Oberfläche für einen festen Halt Hervorragende Elastizität Verschliessbar durch Verschweissen oder Verschlusshü...
Umreifungsband aus PP, Länge 500 m, Bandbreite 9 mm Mit dem Umreifungsband aus Polypropylen sichern Sie Palettenladungen zuverlässig für den Transport ab. In unserem Sortiment erhalten Sie das Umre...
Unser Umreifungsband aus Polypropylen (PP) ist ideal für die manuelle, halbautomatische und automatische Umreifung Ihrer Ware. Die Bänder sind zum Verschließen, Verstärken und Bündeln von Paketen u...
PP-Umreifungsband - Farbe TRANSPARENT Eigenschaften des Bandes Bandbreite 9,0 mm Bandstärke 0,55 mm Reißfestigkeit 74 kp 4.000 lfm/ Rolle Bandfarbe transparent 200 mm Kerndurchmesser Mindestabnahme...