| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600651 Herst.-Nr.: 6130013 EAN/GTIN: 4063963008274 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umweltfreundliche, 3-lagige Polstertasche · Seitenfalte: 50 mm · Gewicht: 88 g · Auch beim Aufreissen der Tasche absolut staubfrei · Guter Kantenschutz · Geringes Eigengewicht, aus 100 % Papier Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite innen: | 353 mm | DIN: | B4 | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 9,2 | Länge innen: | 250 mm | Material: | Wellpappe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papier-Polstertasche, Papierpolster-Tasche, Papierpolster-Versandtasche, Papierpolstertasche, Papierpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, falten-versandtaschen b4 weiss, polster versandtasche, polster versandtasche weiss, 6130013, 613003, k-pack, papierversandtasche, papierversandtaschen, polster, polstertasche, polsterumschlag, post, tasche, umschlag, verpackung, versand, versandtasche, xt6130013 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,38* | € 0,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5091* | € 0,6791* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 31,31* | € 58,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,33* | € 61,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 3,99* | ab € 36,36* | € 69,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3636* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5R7J8 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | ![](/p.gif) | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|