Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., gelb, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., gelb, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., gelb, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     7223-XT5520972
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520972
EAN/GTIN:
     4063963091511
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Starke Klebkraft, auch auf raün Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x 19mm gelb, gewebe-band tesa, gewebe band, 5520972, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 18,99*
10 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 20,22*
8
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 20,55*
9 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 15,70*
€ 20,90*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2304* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 151,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.