Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., gelb, TESA 4651


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., gelb, TESA 4651
Premium Gewebeklebeband, 19mm breit x 50lfm., gelb, TESA 4651
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520972
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520972
EAN/GTIN:
     4063963091511
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Starke Klebkraft, auch auf raün Untergründen = 3,3 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 100 N/cm
  • Flexibel und abriebfest
  • Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m x 19mm gelb, gewebe-band tesa, gewebe band, 5520972, gewebeklebeband, premium gewebeklebeband, tesa 4651, 4651
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 4.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2306* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 15,54*
€ 18,49
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 4000 Rollen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.