| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520403 Herst.-Nr.: 5520403 EAN/GTIN: 4063963008618 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
- Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
- Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
- Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
- Reisskraft: 40 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Material: | PP | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 6,26 | Länge innen: | 66 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 48 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband weiß, pp-klebeband monta, pp-klebeband, PP, Klebeband, 50µ, 5520403 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 36 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,88* | € 1,87* | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,87* | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,03* | | | | | 13 Tage | | | 108 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,11* | | | | | 11 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01334* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 67,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|