Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 48µ,, weiß, monta 331


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, weiß, monta 331
PP-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 50 µ, weiß, monta 331
Artikel-Nr.:
     123TP-5520403
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520403
EAN/GTIN:
     4056705204034
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 40 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
6,26
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
48 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband monta, pp-klebeband weiß, PP, Klebeband, 50µ, 5520403, 5.520.403, 55.204.03, klebebänder, Packbänder, monta 331, monta, verpackungsklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4670
36
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,89*
36
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,89*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,04*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,13*
5 Tage
4670
36
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 2,14*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 108000 Rollen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01864* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 73,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.