Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Backförmchen rund Ø 5 cm · 3 cm natur aus Frischfaser und Kakaoschalen. Material: Papier. Farbe: natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
100 Backförmchen rund Ø 5 cm · 3 cm natur aus Frischfaser und Kakaoschalen. Material: Papier. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88694
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88694
EAN/GTIN:
     4002911886946
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form
nachhaltige Backförmchen - Durchmesser unten: 5 cm - Höhe: 3 cm - Farbe: natur - Material: Frischfaser und Kakaoschalen - Backfest bis 220 °C - mikrowellengeeignet - gefriergeeignet bis -40°C - Fettdicht.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
0,38 g
Gewicht (Packung):
54,2 g
Gewicht (Karton):
1807 g
Volumen (Karton):
0,0228
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
5 cm
Material 2:
Kakaoschalen
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Form:
rund
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
35
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,68*
Lager 7223
unbekannt
24
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,88*
7 Tage
unbekannt
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,30*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 5,01*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,81*
€ 21,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 93,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88693
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.