Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Backförmchen, aus Kakaoschalen, 50 mm, natur aus Frischfaser und Kakaoschalen, backfest bis 220 Grad, - 1 Stück (88694)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7396561
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88694
EAN/GTIN:
     4002911886946
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin-Form

Produkttext

nachhaltige Backförmchen - Durchmesser unten: 5 cm - Höhe: 3 cm - Farbe: natur - Material: Frischfaser und Kakaoschalen - Backfest bis 220 °C - mikrowellengeeignet - gefriergeeignet bis -40°C - Fettdicht

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Cupcake-/Muffin-Cups
Form  Rund
bis zu frostsicher  40 °C
Mikrowellengeeignet  Ja
Temperatur (max)  220 °C
Material  Papier
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  30 mm
Backformdurchmesser  5 cm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Cupcake-/Muffin-Cups
Form:
Rund
bis zu frostsicher:
40 °C
Mikrowellengeeignet:
Ja
Temperatur (max):
220 °C
Material:
Papier
Höhe:
30 mm
Backformdurchmesser:
5 cm
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Muffin-Förmchen, Muffinform, Muffinförmchen, Muffin Papierbackförmchen, Papier-Backförmchen, Papierbackförmchen, backformen rund, back formen, papstar backform, 88694, papstar, kakaoschalen, backförmchen, natur, frischfaser, backfest, grad, stück, backfrmchen, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
35
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,68*
7 Tage
unbekannt
24
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,88*
6 Tage
unbekannt
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 4,30*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,42*
€ 5,01*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,81*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88693
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.