Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
20 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88625
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88625
EAN/GTIN:
     4002911831052
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
Messer aus FSC® zertifiziertem Papier - Länge: 15,8 cm - stabil und geschmacksneutral - max. Gebrauchstemperatur: - Flüssige Lebensmittel max. 50°C - Trockene Lebensmittel max 70°C. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
3 g
Gewicht (Packung):
65,2 g
Gewicht (Karton):
1446 g
Volumen (Karton):
0,0058
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
15,8 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 3,31*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,75*
9 Tage
100
20
€ 6,50*
ab € 4,24*
€ 5,23*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 66,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.