Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss
Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss
Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911464403
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88625
EAN/GTIN:
     4002911464403
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
20 Messer, Papier "pure" 15,8 cm weiss

Messer aus FSC® zertifiziertem Papier

- Länge: 15,8 cm
- stabil und geschmacksneutral
- max. Gebrauchstemperatur:
Flüssige Lebensmittel max. 50°C
Trockene Lebensmittel max 70°C

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
15,8 cm
Gewicht:
3
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
21,5
Breite der Einzelpackung:
7
Tiefe der Einzelpackung:
2,1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
65,2
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,091* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.