Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Pappe "pure" rund Ø 32 cm · 2 cm weiss. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
25 Teller, Pappe "pure" rund Ø 32 cm · 2 cm weiss. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88589
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88589
EAN/GTIN:
     4002911885895
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 32 cm - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
35,3 g
Gewicht (Packung):
886,9 g
Gewicht (Karton):
7415 g
Volumen (Karton):
0,0267
Saison:
Ganzjahr
Tiefe:
2 cm
Durchmesser:
32 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
8
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 8,71*
Lager 7223
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 9,52*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 10,73*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,55*
€ 7,79
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2212* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 76,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.