Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Pappe "pure" rund Ø 32 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
25 Teller, Pappe "pure" rund Ø 32 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
25 Teller, Pappe "pure" rund Ø 32 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR Pappteller aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-7781
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88589
EAN/GTIN:
     4002911885895
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

25 Teller, Pappe "pure" rund Ø 32 cm · 2 cm weiss von PAPSTAR
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Durchmesser: 32 cm , aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert, ohne Zusatz von Recyclingmaterial, durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
5 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
32 cm
Gewicht:
0.89 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
8
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 8,71*
8 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 9,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2716* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 69,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.