| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-PAP88573 Herst.-Nr.: 88573 EAN/GTIN: 4002911885734 |
| |
|
| | |
| 10 Teller, Pappe rund Ø 23 cm grün "Graphic Leaves". Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: grün Weitere Informationen: | | Material: | Pappe aus Frischfaser | Farbe: | grün | Gewicht (Stück): | 13,5 g | Gewicht (Packung): | 138,1 g | Gewicht (Karton): | 2932 g | Volumen (Karton): | 0,0144 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller rund kunststoff, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,85* | € 3,32* | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 3,39* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,185* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 66,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|